{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka L | 0,93 m | |
Dĺžka rebríka | 0,93 m | |
Pracovná výška cca. | 2,5 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,46 m | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | obojstranná | |
Hmotnosť | 5,8 kg | |
Druh produktu | Dvojitý rebrík |
Číslo položky | 966520 2X4 | |
EAN/GTIN | 4045197795939 |