{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
längd L | 0,93 m | |
stegens längd | 0,93 m | |
arbetshöjd ca. | 2,5 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,46 m | |
Steg utförande | steg 2 | |
Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
vikt | 5,8 kg | |
Produktslag | trappstege |
Artikelnummer | 966520 2X4 | |
EAN/GTIN | 4045197795939 |