{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stúpacia technika Nosnosť | 150 kg | |
Dĺžka L | 1,16 m | |
Dĺžka rebríka | 1,16 m | |
Pracovná výška cca. | 2,75 m | |
spodná vonkajšia šírka | 0,49 m | |
Schod Prevedenie | Stupeň | |
Prístup | obojstranná | |
Hmotnosť | 7,3 kg | |
Druh produktu | Dvojitý rebrík |
Číslo položky | 966520 2X5 | |
EAN/GTIN | 4045197795946 |