Stupňový rebrík prístupný z oboch strán 2X3

Č. pol.: 966520 2X3
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Dĺžka L 0,69 m
Dĺžka rebríka 0,69 m
Pracovná výška cca. 2,25 m
spodná vonkajšia šírka 0,43 m
Schod Prevedenie Stupeň
Prístup obojstranná
Hmotnosť 4,4 kg
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966520 2X3
EAN/GTIN 4045197795922

Popis

Prevedenie:

Stupienky a nosníky z hliníka s pevne priskrutkovaním spojením stupienkov a nosníka, 80 mm hlboké, drážkované stupienky. Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii. Protišmykové pätky rebríka. Sklon rebríka 20°. Rozostup stupienkov 235 mm.

Norma:

Podľa normy DIN EN 131.