Samostoječa lestev, dvostranska 2X4

Št. art.: 966520 2X4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost lestve: 150

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Dolžina L 0,93 m
Dolžina lestve 0,93 m
Delovna višina pribl. 2,5 m
spodnja zunanja širina 0,46 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Pohodnost dvostranski
Masa 5,8 kg
Vrsta izdelka Samostoječa lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 966520 2X4
EAN/GTIN 4045197795939

Opis

Izvedba:

Stranice in stopnice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 80 mm globoke, narebrene stopnice. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe. Nedrseče noge. Naklon lestve 20°. Razmak med stopnicami 235 mm.

Standard:

V skladu z DIN EN 131.