Stupňový rebrík prístupný z oboch strán 2X4

Č. pol.: 965920 2X4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9
Dĺžka L 0,93 m
Dĺžka rebríka 0,93 m
Pracovná výška cca. 2,5 m
spodná vonkajšia šírka 0,46 m
Výška nosníka 73 mm
Hĺbka priečky/schodu 80 mm
Schod Prevedenie Stupeň
Prístup obojstranná
Hmotnosť 6,7 kg
Druh produktu Dvojitý rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965920 2X4
EAN/GTIN 4045197742087

Popis

Prevedenie:

Schody a nosníky z hliníka, pevná konštrukcia, 4-násobná príruba. Vysoká stabilita vďaka kónickej konštrukcii.
Priečky hlboké 80 mm s protišmykovým rebrovaním.
Držadlo EasyHandle Haptoprene s uchopovacím mechanizmom, protišmyková pätka rebríka BalanceBase.
4-násobne skrutkovaný, pevný rebríkový spoj z hliníka. S 2 vysokopevnými perlonovými popruhmi zaisťujúcimi rebrík proti nadmernému rozťahovaniu. S označením SafeStep – označuje na najvyššiu prístupnú úroveň.
Bez odkladacej misky.

Norma:

V súlade s DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, informáciami DGUV 208-016 príp. 208-017 a platnými predpismi DGUV.

Lakování:

Bočnica antracitová RAL 7016 s práškovou povrchovou úpravou.