Skladací plošinový rebrík 8

Č. pol.: 966275 8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Výška platformy bez zábradlia 2,11 m
Šírka platformy 400 mm
Hĺbka platformy 400 mm
Šírka ložnej plochy 0,77 m
Hĺbka ložnej plochy 1,75 m
Hĺbka priečky/schodu 80 mm
Odkladacia priehradka dostupná Áno
Počet schodíkov vrátane platformy 8
držadlo zábradlia 2
Kolenná lišta nie
Ochrana pred rozpernosťou pevné spojenie po oboch stranách
Prístup jednostranná
Hmotnosť 19,1 kg
Norma EN 131
Princíp Two-hands-free Áno
Safer Step Áno
Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966275 8
EAN/GTIN 4003866416783
Číslo výrobcu 41678

Popis

Prevedenie:

Kompaktný plošinový rebrík s 80 mm hlbokými stupienkami. Pracovná plošina (400 x 400 mm) s 3-stranným zábradlím po celom obvode a odkladacou priehradkou. Optimálna stabilita vďaka obojstranne pevnému spojeniu.

Norma:

EN 131