{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 2,11 m | |
Tasanteen leveys | 400 mm | |
Tasanteen syvyys | 400 mm | |
Pohja-alan leveys | 0,77 m | |
Pohja-alan syvyys | 1,75 m | |
Pienan/askelman syvyys | 80 mm | |
Säilytyskaukalo saatavana | kyllä | |
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 8 | |
Tukikaide | 2 | |
Polvilista | ei | |
Leviämisvarmistus | molemminpuolinen jäykkä liitos | |
Saavutettavuus | yksipuolinen | |
Paino | 19,1 kg | |
Standardi | EN 131 | |
Two-hands-free-periaate | kyllä | |
Safer Step | kyllä | |
Tuotetyyppi | Koroketikkaat |
Tuotekoodi | 966275 8 | |
EAN / GTIN | 4003866416783 | |
Valmistajan numero | 41678 |