Skladací plošinový rebrík 9

Č. pol.: 966275 9
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Výška platformy bez zábradlia 2,34 m
Šírka platformy 400 mm
Hĺbka platformy 400 mm
Šírka ložnej plochy 0,8 m
Hĺbka ložnej plochy 1,93 m
Hĺbka priečky/schodu 80 mm
Odkladacia priehradka dostupná Áno
Počet schodíkov vrátane platformy 9
držadlo zábradlia 2
Kolenná lišta nie
Ochrana pred rozpernosťou pevné spojenie po oboch stranách
Prístup jednostranná
Hmotnosť 20,4 kg
Norma EN 131
Princíp Two-hands-free Áno
Safer Step Áno
Druh produktu Skladací plošinový rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966275 9
EAN/GTIN 4003866416790
Číslo výrobcu 41679

Popis

Prevedenie:

Kompaktný plošinový rebrík s 80 mm hlbokými stupienkami. Pracovná plošina (400 x 400 mm) s 3-stranným zábradlím po celom obvode a odkladacou priehradkou. Optimálna stabilita vďaka obojstranne pevnému spojeniu.

Norma:

EN 131