Safemaster S platformladder, inklapbaar 8

Artikelnummer: 966275 8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Platformhoogte zonder leuning 2,11 m
Platformbreedte 400 mm
Platformdiepte 400 mm
Grondvlak breedte 0,77 m
Grondvlak diepte 1,75 m
Diepte van sport / trede 80 mm
Aflegbak aanwezig ja
Aantal treden inclusief platform 8
Reling 2
Knielijst nee
Spreidbeveiliging beide zijden stijve verbinding
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 19,1 kg
Norm EN 131
Two-hands-free-principe ja
Safer Step ja
Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966275 8
EAN/GTIN 4003866416783
Nummer fabrikant 41678

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte platformladder met 80 mm diepe tredes. Werkplatform (400×400 mm) met leuning aan 3 zijden en aflegbak. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding aan beide zijden.

Norm:

EN 131