{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Platformhøjde uden gelænder | 2,11 m | |
Platformsbredde | 400 mm | |
Platformsdybde | 400 mm | |
Grundareal, bredde | 0,77 m | |
Grundareal, dybde | 1,75 m | |
Sprosse-/trindybde | 80 mm | |
Opbevaringsbakke tilgængelig | ja | |
Antal trin inkl. platform | 8 | |
Håndliste | 2 | |
Knæliste | nej | |
Spredesikring | stiv forbindelse i begge sider | |
Tilgængelighed | Enkeltsidet | |
Vægt | 19,1 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | ja | |
Safer Step | ja | |
Produkttype | Platformstige |
Artikelnummer | 966275 8 | |
EAN/GTIN | 4003866416783 | |
Producentnummer | 41678 |