• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava meracích trubičiek, 10-dielna CO

Č. pol.: 097202 CO
Nastavte cenu 10 ks (7,03 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Snímač pre druh plynu oxid uholnatý
Čas merania 1 2,5 min
Štandardný rozsah merania 1 5 ppm - 150 ppm
Čas merania 2 30 s
Štandardný rozsah merania 2 100 ppm - 700 ppm
Druh produktu Merací prístroj na jeden druh plynu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097202 CO
EAN/GTIN 4026056014804
Číslo výrobcu CH25601

Popis

Prevedenie:

Meracie trubičky sú tvorené tenkou sklenenou trubičkou, ktorá je na oboch koncoch zatavená. Vo vnútri trubičky sa nachádza chemicky reagujúca plniaca vrstva. Kvôli meraniu sa odlomia oba konce trubičky a tubička se zasunie do pumpy plynového detektora. Stlačením pumpy se do trubičky privedie skúmaný vzduch, v dôsledku toho dôjde k reakcii plniacej vrstvy s daným plynom a plniaca vrstva se zafarbí. Odčítanie koncentrácie sa uskutoční pomocou integrovanej stupnice.
Trubička Dräger na meranie oxidu uhoľnatého, amoniaku, sírovodíka a formaldehydu.

Poznámka:

Na vyžiadanie je k dispozícii približne 300 rôznych typov trubičiek. Pomocou nich je možné rýchlo a spoľahlivo identifikovať viac ako 500 substancií v rôznych koncentráciách.
Techniku merania plynu nie je z bezpečnostných dôvodov možné vrátiť.