{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | uvex phynomic | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Funkcia rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
EN 388 | 2121X | |
Nosný materiál | Polyamid, elastan | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Presnosť | |
Farba | antracitová | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 28 g | |
Použite | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094290 7 | |
EAN/GTIN | 4048612044520 | |
Číslo výrobcu | 6004007 |