Delovne rokavice, par uvex phynomic lite, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094290 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,81 € / 1 par
  • od 10 par
    4,84 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
1.006 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija uvex phynomic
Oznaka proizvajalca uvex phynomic lite
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Vsebina parov 1 par
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 2
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 2
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) X
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril
EN 388 koda 2121X
Barva sive
Sestava tkanine elastan; Poliamid
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe preciznost
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material elastan/Lycra®/Spandex; Poliamid
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti brez lateksa; certificirano za stik z živili; zračen
Kategorija zaščite II
Skupna masa 28 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094290 7
EAN/GTIN 4048612077467
Številka proizvajalca 6004007
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex phynomic lite. Zelo lahka zaščitna rokavica za neutrudljivo delo. Dober oprijem v suhem delovnem okolju. Standard Öko-Tex® 100 in dermatološko potrjena toleranca kože. Certifikat za živila.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "uvex phynomic" Poglej vse