Pirštinių pora uvex phynomic lite, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094290 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    6,05 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    5,04 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 210 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija uvex phynomic
Gamintojo pavadinimas uvex phynomic lite
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 kodas 2121X
Spalva pilkas
Produkto rūšis pirštinės
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos tikslumas
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga elastanas; Poliamidas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės nealergizuoja odos; sertifikuot. sąlyčiui su maisto produktais
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 28 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094290 7
EAN / GTIN 4048612077467
Gamintojo numeris 6004007
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex phynomic lite. Labai lengvos apsauginės pirštinės nevarginančiam darbui. Geras daiktų suėmimas sausoje aplinkoje. Öko-Tex® Standard 100 ir dermatologų patvirtintas tinkamumas odai. Sertifikuotas sąlytis su maisto produktais.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.