Pereche de mănuşi uvex phynomic lite, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094290 7
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    5,57 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    4,64 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
1.135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie uvex phynomic
Denumirea producătorului uvex phynomic lite
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 2
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 2121X
Culoarea gri
Tip produs Mănuşi
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Elastan; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție II
Greutate totală 28 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094290 7
EAN / GTIN 4048612077467
Număr producător 6004007
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex phynomic lite. Mănuşi de protecţie foarte uşoare pentru lucrări fără oboseală. Aderenţă bună în medii uscate. Standard Öko-Tex® 100 şi compatibilitate confirmată dermatologic. Certificare alimentară.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.