{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HyFlex® | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 1 | |
Funkcia rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov | |
Fit (prispôsobiť) | velmi dobré | |
EN 388 | 3131A | |
Nosný materiál | Spandex Nylon | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant s náterom | Vnútorná plocha dlaní | |
Oblasť použitia | Allround | |
Dĺžka | 192 mm | |
Farba | čierna / sivá | |
Povrchová úprava materiálu | Nitril | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Hmotnosť | 20,4 g | |
Technológia pletenia | 15G | |
bez silikónu | nie | |
Použite | viacrazové | |
Bez DMF | nie | |
Dotknite sa položky | velmi dobré | |
Priľnavosť za mokra | primerané | |
Olejová rukoväť | dobré | |
Ochrana pred teplom | nie je k dispozícii | |
Priedušnosť | velmi dobré | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Materiál | Nitrilová pena | |
Trieda ochrany proti prerezaniu | A | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094351 7 | |
EAN/GTIN | 10076490491830 | |
Číslo výrobcu | 11-801 / 7 |