• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Handske, par HyFlex® 11-801, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094351 7
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1par
    68,44 SEK / 1 par
  • Från 12par
    56,94 SEK / 1 par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
306 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Pris per 1 par (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 15G
  • Skärskyddsklass: A

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 1
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Allergikerhudvänlig
Passform Mycket god
EN 388 3131A
Hållarmaterial Spandex-nylon
Beläggning Nitrilskum
Beläggningsvariant Handflata
Tillämpningsområde Allround
Längd 192 mm
Färg svart/grå
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 7
vikt 20,4 g
Stickningsteknik 15G
silikonfri nej
Användningsdata Flergångs
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Material Nitrilskum
Skärskyddsklass A
Produktslag Universalhandskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094351 7
EAN/GTIN 10076490491830
Tillverkarens nummer 11-801 / 7
Tillverkare/ansvarig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Benämning

Utförande:

HyFlex®-serien. Mångsidig handske med nitrilskumbeläggning för precisionsarbeten och allmänna arbeten. Erbjuder en bra balans mellan komfort, rörlighet och handskydd. Med Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ för minskade trötthetssymtom i händerna. Öko-Tex® Standard 100.
Med material av nylon-spandex och silikonfri beläggning. Latexfritt.

Norm:

Antistatisk enligt EN 1149.
EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.