Prevedenie:
Rukavice uvex 18 gauge na ochranu proti porezaniu vyrobené z patentovanej technológie Bamboo TwinFlex®. Vyrobené zo 45 % recyklovaného polyamidu a bambusovej viskózy. Mimoriadne pohodlné vďaka dobrej priedušnosti a prispôsobivému strihu. Zvýšená životnosť vďaka vysokej odolnosti voči oderu a zosilnenej drážke na palec.
Použitie: Vhodné pre suché a mierne zamokrené pracovné prostredie.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Poznámka:
Model je analogický s normou EN 407 vhodný pre kontaktné teplo do +100 °C.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.