Utförande:
uvex 18-gauge skärskyddshandske med patenterad Bamboo TwinFlex® teknik. Består till 45 % av återvunnen polyamid och bambuviskos. Extra bekväm genom den goda andningsaktiviteten och adaptiva passformen. Längre användningstid tack vare hög nötningshållfasthet och förstärkt tumveck.
Användning: Lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer.
Norm:
EN 388; EN ISO 21420
Anmärkning:
Modellen är analogt med EN 407 lämplig för kontaktvärme upp till +100 C.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.