Execuţie:
uvex Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, ţesătură de 18, execuţie cu tehnologie brevetată Bamboo TwinFlex®. Realizată din 45% poliamidă reciclată şi din viscoză de bambus. Extrem de comodă pentru că permite o ventilare bună şi mularea pe forma mâinii. Durabilitate sporită datorită rezistenţei mari la abraziune şi a întăriturii la degetul mare.
Utilizare: Se recomandă pentru medii de lucru uscate şi cu umezeală uşoară.
Standard:
EN 388; EN ISO 21420
Notă:
Modelul este recomandat pentru căldură de contact de până la +100 °C, conform EN 407.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.