Ejecución:
guante protector frente a cortes uvex 18 Gauge de tecnología Bamboo TwinFlex® patentada. Consta de un 45% de poliamida reciclada y viscosa de bambú. Especialmente cómodo gracias a la buena transpirabilidad y ajuste adaptable. Vida útil más larga gracias a la elevada resistencia a la abrasión y la articulación del pulgar reforzada.
Aplicación: Adecuado para entornos de trabajo secos y ligeramente húmedos.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Nota:
El modelo es adecuado para calentamiento de contacto hasta +100 °C de acuerdo con EN 407.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.