Exécution:
Gants anti-coupures jauge 18 uvex intégrant la technologie brevetée Bamboo TwinFlex®. Composés de 45% de polyamide recyclé et de viscose de bambou. Particulièrement confortables grâce à la bonne respirabilité et à la coupe adaptive. Durée de vie accrue grâce à la résistance à l’abrasion élevée et au pouce renforcé.
Utilisation: Pour les environnements de travail secs et légèrement humides.
Norme:
EN 388; EN ISO 21420
Remarque(s):
Le modèle est adapté à une chaleur de contact jusqu’à +100 °C conformément à la norme EN 407.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.