{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Funkcia prilby | Ochranná vlastnosť do 150 °C; Ochranná vlastnosť do -30 °C; Elektrická izolácia; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi; Ochrana pred bočnou deformáciou | |
Povlak disku | odolné proti chemikáliám | |
Veľkosť | 53 cm - 61 cm | |
Materiál škrupiny prilby | Polyester zo sklenených vlákien UP-GF | |
Hmotnosť | 475 g | |
Štandard | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Nastavenie šírky | skrutkovací uzáver | |
Typ výrobku | Ochranná helma |
Číslo položky | 097807 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4017765057398 | |
Číslo výrobcu | 1202072780 |