MT LNHU 1403 I2.00ISO IC908 Závitové frézovací destičky pro výrobu metrických vnitřních závitů ISO

Č. pol.: 5669332
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5669332
EAN/GTIN 7291075376043
Číslo výrobcu 5669332
Číslo L L24290 57

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 14 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,2 mm, šířka břitové destičky (W1) 7,9 mm, rozteč závitů (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 14 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 3.2 mm
  • Šírka vložky (W1) 7.9 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 2 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT