GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM typ E 6HX, TiAlN, M: M2

Č. pol.: 135736 M2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Typ závitu: M
  • Uhly okrajov: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Štandard: DIN 371
  • Štandard závitu: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2
Povrchová úprava TiAlN
Typ závitu M
Uhly okrajov 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Štandard DIN 371
Štandard závitu DIN 13
Trieda tolerancie ISO 2X 6HX
Odvzdušnite tvar E
Špirálové uhly 45 Stupeň
Driek Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pre typ otvoru do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Rozstup závitu 0,4 mm
Celková dĺžka L 45 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 2,8 mm
Stopka štvorcová □ 2,1 mm
Otvor jadra-⌀ 1,6 mm
Závitové⌀ 2 mm
Typ nástroja závitu Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet upínacích drážok 3
Farebný krúžok modrá
Series (Séria) Master Tap
Počet rezných hrán z 3
Hĺbka závitu 5 mm
Typ výrobku Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135736 M2
EAN/GTIN 4062406081201
Číslo výrobcu 135736 M2

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
23
Oceľ < 900 N/mm²
P
23
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj látok Duplex.
Špiralizácia 45° drážok na triesky podporuje tvorbu triesok najmä v duktilných a austenitických oceliach CrNi.
  • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu
  • Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie
  • Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

Tvar E (nábeh: 1,5 − 2 chody).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka