{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh závitu | G | |
| Rezný materiál | HSS-E-PM | |
| Povrchová úprava | AlTiX | |
| Závit D | G1/16 | |
| Stúpanie závitov | 0,91 mm | |
| Priemer otvoru pre jadro | 6,8 mm | |
| Menovitý priemer metrického závitu D | 7,72 mm | |
| Celková dĺžka L | 90 mm | |
| Priemer stopky DS | 6 mm | |
| Štvorhran – veľkosť kľúča □ | 4,9 mm | |
| Forma nábehu | C | |
| Použitie typu otvoru | Slepý otvor | |
| Uhol skrutkovice | 40 stupne | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Počet prevodových stupňov na palec | 28 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | bez prívodu chladiaceho a mazacieho prostriedku | |
| Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | bez výstupu chladiaceho a mazacieho prostriedku | |
| Za mokra max. | vhodný | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Tvar uchytenia | hladká stopka so štvorhranom | |
| Trieda tolerancie upnutia | h9 | |
| Olej | vhodný | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Séria | Master Tap | |
| Označenie výrobcu | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX, G: G1/16 | |
| Menovitý priemer závitu v palcoch D | 0,063 palce | |
| Uhol nábehu | 15 stupne | |
| Počet rezných hrán | 3 | |
| Smer skrutkovice | pravé | |
| Druh závitového nástroja | strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
| Do hĺbky (x priemer) | 2,5 | |
| Počet napínacích drážok | 3 | |
| Priemer otvoru pre jadro, orientačná hodnota | 6,8 mm | |
| Vrcholový uhol závitu | 55 stupne | |
| Normlänge L | 90 mm | |
| Skupina obrábania | K (liatina); M (nehrdzavejúca oceľ); N (neželezné kovy); P (oceľ) | |
| Rezné materiály, označenie výrobcu | HSS-E-PM | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Úžitková dĺžka L1 | 23,16 mm | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Prevedenie nástroja | plná oceľ | |
| Proces spracovania | obrábanie vnútorných závitov (EGI) | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Druh produktu | Závitník | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 137805 G1/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197984357 | |
| Číslo výrobcu | 137805 G1/16 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |