Kužeľový záhlbník 75°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 8mm

Č. pol.: 150425 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol špičky kužeľového zapustenia: 75
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán z: 3
  • Štandard: Výrobná norma
  • Driek: Valcová stopka s h9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Exteriér⌀ 8 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol špičky kužeľového zapustenia 75 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán z 3
Štandard Výrobná norma
Driek Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie 2 mm
Celková dĺžka L 50 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Podávanie f v oceli < 500 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Typ výrobku Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150425 8
EAN/GTIN 4045197959515
Číslo výrobcu 150425 8

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužeľ, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký rez bez chvenia tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kužeľový záhlbník 75°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ D<sub>c</sub>: 8mm

Kužeľový záhlbník 75°, bez povlaku, Vonkajšie ⌀ Dc: 8mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
16,22 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
385 kus/y s okamžitým dodaním
13,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
794 kus/y s okamžitým dodaním
9,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
12,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
175,24 €
Exteriér⌀ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku
Celková dĺžka L 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Driek Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9 Valcová stopka s h9
Rezný materiál HSS HSS HSS HSS E HSS VHM
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Najmenší zapustený⌀ na vŕtanie 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka