{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600200 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0060 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h9 | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Koto ilgis LS | 40 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 2 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. | 8 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | gamintojo tolerancija | |
| Kiaurymės skersmeniui d | 2,3 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 7 mm | |
| Kūgio ilgis | 3,91 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 20 laipsniai | |
| Kampas, 1 etapas | 75 laipsniai | |
| Kreipiamasis kakliukas | be kreipiamojo kaiščio | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS | |
| Danga | be dangos | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 14 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 14 mm | |
| Bendras ilgis L | 50 mm | |
| Veikimo ilgis | 6,5 mm | |
| Svoris | 11 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | įgilinimas | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | kūginis gilintuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 150425 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197959515 | |
| Gamintojo numeris | 150425 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |