Kužeľový záhlbník 75° 16,5

Č. pol.: 150425 16,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uhol zápustného hrotu: 75
  • Rezný materiál: HSS
  • Počet rezných hrán Z: 3
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Valcová stopka s h9

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ 16,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Uhol zápustného hrotu 75 Stupeň
Rezný materiál HSS
Počet rezných hrán Z 3
Norma Výrobná norma
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od 3,5 mm
Celková dĺžka L 61 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,14 mm/ot.
Tolerancia stopky h9
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 150425 16,5
EAN/GTIN 4045197087188

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
33
Oceľ < 500 N/mm²
P
28
Oceľ < 750 N/mm²
P
27
Oceľ < 900 N/mm²
P
27
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Priestory na triesky sú vybrúsené z plného materiálu. Zahlbovací kužeľ, ako aj obvod sú podbrúsené na plynulé rezanie. Výsledkom je rovnaký ľahký rez bez chvenia tak pri hlbokom zahlbovaní, ako aj pri odihľovaní alebo zahlbovaní.
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
    Vonkajšie ⌀ Dc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka