Verzinkboor 75°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 8mm

Artikelnummer: 150425 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verzinkboorpunthoek: 75
  • Snijmateriaal: HSS
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 8 mm
Coating ongecoat
Verzinkboorpunthoek 75 graden
Snijmateriaal HSS
Aantal snijkanten Z 3
Norm Fabrieksnorm
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 2 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,09 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 150425 8
EAN/GTIN 4045197959515
Nummer fabrikant 150425 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
33
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
27
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

De spaanruimtes zijn uit massief materiaal geslepen. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij. Daardoor wordt bij het diepverzinken dezelfde lichte en kerfvrije snede verkregen als bij het afbramen of verzinken.