DSD-IF 16.01-16.50-FT Jednorubicové hlavice pro hluboké vrtání s 1 chodým vnitřním závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Č. pol.: 4809983
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4809983
EAN/GTIN 7291075354874
Číslo výrobcu 4809983
Číslo L L24020 487

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 55,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12.7 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O3
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 16.5 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 16.01 mm
  • Celková délka (OAL) 55.7 mm