TOGT 070304-GF IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Č. pol.: 5568289
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Číslo položky 5568289
EAN/GTIN 7291075404449
Číslo výrobcu 5568289
Číslo L L24250 1

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,4 mm, průměr inkružnice (IC) 7,69 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 2,3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.69 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.3 mm