TOGT 120405-DT IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Č. pol.: 5567619
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Číslo položky 5567619
EAN/GTIN 7291075354683
Číslo výrobcu 5567619
Číslo L L24250 8

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, průměr mezikruží (IC) 11,59 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,3 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11.59 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm