TOGT 130408-GF IC908 Hluboké vyvrtávací destičky se 3 řeznými hranami, stírací širokou dokončovací fazetou a geometrií pro lámání třísek.

Č. pol.: 3369229
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Číslo položky 3369229
EAN/GTIN 7291075404388
Číslo výrobcu 3369229
Číslo L L24250 152

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,8 mm, průměr inkružnice (IC) 12,85 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.85 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm