• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TOGT 120405-DT IC908 Tiefbohr-Wendeschneidplatten mit 3 Schneidkanten, Wiper-Breitschlichtfase und Spanteilergeometrie

Artikel-Nr.: 5567619
Netto: 42,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5567619
EAN / GTIN 7291075354683
Herstellernummer 5567619
L-Nummer L24250 8

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 11.59 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 11.59 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter