GD-DH 26.00-15D-M40-12 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4820498
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4820498
EAN/GTIN 7291075354485
Číslo výrobcu 4820498
Číslo L L24020 525

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr břitu (DC) 26 mm, celková délka (OAL) 532,6 mm, efektivní délka (LU) 408,6 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 26 mm
  • Funkcní délka (LF) 459 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 12
  • Celková délka (OAL) 532.6 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm
  • Použitelná délka (LU) 408.6 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky