TOGT 120405-DT IC908 Plaquitas para Taladrado Profundo con 3 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta, Rompevirutas con Desprendimiento Positivo y Geometría Wiper

Número de artículo: 5567619
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5567619
EAN / GTIN 7291075354683
Número del fabricante 5567619
Número L L24250 8

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.5 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 11.59 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11.59 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.3 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas