Kompaktný upínací držiak HELI-GRIP HFH spevnené 40-48

Č. pol.: 273769 40-48
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: nie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-GRIP
Šírka zápichu w 4 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie nie
Hĺbka vpichu tmax 25 mm
Dĺžka hlavy L1 44 mm
B 20 mm
Celková dĺžka L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
možné axiálne zapichovanie Áno
Označenie výrobcu HFHL 20-40-4T25
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273769 40-48
EAN/GTIN 7291075032840

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a čelné sústruženie.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 273403273413.

Poznámka:

Pre ľavé kompaktné upínacie držiaky používajte ľavé doštičky (typ HGPL alebo HFPL).
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
    ⌀ oblasti / zápich DAXN-DAXX Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka