{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Šírka zápichu w | 5 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
OAH | 37 mm | |
WF | 26 mm | |
H | 25 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HFHL 25-180-5T32 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273769 180-800 | |
EAN/GTIN | 7291075033489 |