{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI-GRIP | |
Šírka zápichu w | 5 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Hĺbka vpichu tmax | 20 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 39 mm | |
B | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 21 mm | |
H | 20 mm | |
možné axiálne zapichovanie | Áno | |
Označenie výrobcu | HFHL 20-35-5T20 | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 273769 35-40 | |
EAN/GTIN | 7291075033182 |