{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI-GRIP | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | HFHL 20-40-4T25 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273769 40-48 | |
EAN / GTIN | 7291075032840 |