HELI-GRIP HFH Kompaktklemmhalter verstärkt 40-48 mm

Artikel-Nr.: 273769 40-48
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Stechbreite w 4 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 25 mm
Kopflänge L1 44 mm
B 20 mm
Gesamtlänge L 140 mm
OAH 31 mm
WF 20,6 mm
H 20 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HFHL 20-40-4T25
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273769 40-48
EAN / GTIN 7291075032840

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Hinweis:

Für linke Kompaktklemmhalter verwenden Sie linke Platten (Typ HGPL oder HFPL).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren
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
    ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb