CGHN 53-10D Nosiče nožů pro těžké obrábění (soustružení a hluboké zapichování)

Č. pol.: 2800559
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
Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2800559
EAN/GTIN 7291075039597
Číslo výrobcu 2800559
Číslo L L23920 2176

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 11 mm, min. šířka řezu (CWN) 10 mm, celková délka (OAL) 260 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 9.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 9.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 11 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 260 mm