{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | WNGA 080404 | |
Polomer rohov | 0,4 mm | |
Odroda | KBN25M | |
Rezný materiál | CBN | |
Stav rezania | kontinuálny | |
Špičkový dizajn | ME | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 200 m/min | |
Počet zmien/rezov | 3 | |
Jednoduché/hrubé priradenie | Dokoncovanie | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255686 ME | |
EAN/GTIN | 4960664507818 | |
Číslo výrobcu | TBZ07201 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
WNGA 080404, KBN25M, Typ: ME
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
121,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
90,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vložte kód ISO | WNGA 080404 | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Špičkový dizajn | ME | G | G |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Odroda | KBN25M | BU7220 | BU7220 |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot. |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 120 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |