Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WNGA 080404, CBN (0°)

Artiklové číslo: 255686 ME
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce WNGA 080404
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 8,69 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 8,69 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 8,69 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód WNGA 080404
Provedení lamače třísek ME
Řezný materiál BN
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály)
Skupina použití nástroje H01-H15
Řezné materiály, označení výrobce KBN25M
Povlak MEGACOAT
Typ KBN25M
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky W (bez otvoru s klínem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WN0804042N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WN0804042N
Označení řezné destičky WNGA 080404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 255686 ME
EAN / GTIN 4960664507818
Číslo výrobce TBZ07201
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
Ocel < 67 HRC
H
kontinuální
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem MEGACOAT.
MultiEdge; 2 popř. 3 břity u každé destičky.