{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Denominazione originale prodotto | WNGA 080404 | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Olio | idonea | |
| Aria | idonea | |
| Forma di base | Rombico | |
| Inserto di taglio largo B | 8,69 mm | |
| Spessore dell’inserto S | 4,76 mm | |
| Lunghezza dell’inserto L | 8,69 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Lunghezza del filo di taglio l | 8,69 mm | |
| Altezza del bordo tagliente | 4,76 mm | |
| Diametro dell’inserto d | 12,7 mm | |
| Raggio di punta R | 0,4 mm | |
| Angolo al vertice | 80 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 0 grado | |
| Codice ISO | WNGA 080404 | |
| Esecuzione del rompitruciolo | ME | |
| Materiale da taglio | BN | |
| Gruppo di truciolabilità | H (materiali duri) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | H01-H15 | |
| Materiali da taglio, codice produttore | KBN25M | |
| Rivestimento | MEGACOAT | |
| Tipo | KBN25M | |
| Spessore inserto T | 4,76 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | W (senza foro con cuneo) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | WN0804042N | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | WN0804042N | |
| Designazione inserto | WNGA 080404 | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Normativa | DIN ISO 1832 | |
| Numero taglienti | 3 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Acciaio temprato (H) | |
| Classe di tolleranza | G | |
| Tipi di lavorazione | Allargatura (BAB) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Tipo di fissaggio | Serraggio | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Esecuzione taglienti | Smussato (T) | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 3 pz. | |
| Peso | 10 g | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 255686 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664507818 | |
| Codice del produttore | TBZ07201 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |