Plaquita de corte de torneado WNGA 080404, CBN (0°)

Número de artículo: 255686 ME
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante WNGA 080404
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica Forma de rombo
Anchura de la plaquita de corte 8,69 mm
Grosor de placas de corte 4,76 mm
Longitud de la plaquita de corte 8,69 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 8,69 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Código ISO WNGA 080404
Modelo de rompevirutas ME
Material de corte BN
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros)
Grupo de aplicación de herramientas H01-H15
Material de corte, denominación del fabricante KBN25M
Recubrimiento MEGACOAT
Clase KBN25M
Grosor de la inserción 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte W (sin taladro, con cuña)
Codificación de punto de separación plaquita de corte WN0804042N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 WN0804042N
Designación plaquita de corte WNGA 080404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 3 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Aceros templados (H)
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Mandrinado (BAB)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Apriete
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 3 ud.
Peso 10 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 255686 ME
EAN / GTIN 4960664507818
Número del fabricante TBZ07201
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de MEGACOAT.
MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.

Descargas y documentos

Productos adecuados