{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | WNGA 080404 | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | rhombisch | |
| Breite Schneidplatte B | 8,69 mm | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 8,69 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 8,69 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| ISO-Code | WNGA 080404 | |
| Ausführung Spanbrecher | ME | |
| Schneidstoff | BN | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | H01-H15 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | KBN25M | |
| Beschichtung | MEGACOAT | |
| Sorte | KBN25M | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | W (ohne Bohrung mit Keil) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | WN0804042N | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | WN0804042N | |
| Bezeichnung Schneidplatte | WNGA 080404 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 3 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | gehärteter Stahl (H) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Bearbeitungsverfahren | Aufbohren (BAB) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Klemmung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gefast (T) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 3 St. | |
| Gewicht | 10 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 255686 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664507818 | |
| Herstellernummer | TBZ07201 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |