Popis:
Závitové frézy - plné, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 3 mm, průměr řezu (DC) 2,4 mm, celková délka (OAL) 38 mm, jmenovitý průměr závitu (a), jmenovitý průměr závitu (a), velikost závitu (a), velikost závitu (a)
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Prumer rezu (DC) 2.4 mm
- Pocet drážek (NOF) 3
- Celková délka (OAL) 38 mm
- Roztec vnejší 0.50-0.80 mm
- Roztec vnitrní 0.50-0.80 mm
- Roztec TPI vnejší (TPI Ext) 48-32 Závity/-palcové″
- Roztec TPI vnitrní (TPI Int) 48-32 Závity/-palcové″
- Typ stopky Kulaté
- Typ tvaru závitu (THFT) M60
- Velikost závitu (a)
- Použitelná délka (LU) 7.1 mm